CRIMPADORA CONPALANCA P/VIROLAS DE CABLE 0,5-6Q MM

Crimpadora conpalanca para virolas de cable

Ver información técnica

Referencias

Knipex:97 52 08
Rubix:799299955000
EAN:4003773025481
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CRIMPADORA CONPALANCA P/VIROLAS DE CABLE 0,5-6Q MM


Crimpadora con palanca

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima. Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.
Nueva generación de alicates de óptima palanca para entallar terminales. Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Reduce hasta un 30% el esfuerzo necesario, en comparación a los alicates de entallaje convencionales, gracias a la optimización de su acción palanca. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Ayuda de la 2ª mano para un entallaje más fácil en terminales de gran diámetro. Fácil manejo como resultado de un buen centro de gravedad, cabeza angulada y forma de los mangos ergonómicos. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)260x75x30 mm
Longitud250 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Peso565 g
182,72 Sin IVA
/ unidad
221,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días