6723860 8139-2-220 TL - TENAZA PARA VIROLA DE CABLE 220 MM
Alicates para terminales de cable 8139-2-220 TL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8139-2-220 TL
Rubix:798174577000
fabricante:6723860
EAN:4010886672389


Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 10 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 35 mm² |
Detalles de producto : 6723860 8139-2-220 TL - TENAZA PARA VIROLA DE CABLE 220 MM
Para el prensado sencillo de manguitos para terminales de cable según DIN 46228. Con prisma especial para el pelado de cable y un sistema de corte para cable blando. Acero templado según DIN. TL = cromado, mangos recubiertos de plástico azul.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 316 g |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 10 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 35 mm² |
| Peso | 316 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,42 € Sin IVA
/ unidad
80,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días