Herramientas de electricista
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
destornillador aislado (293)
pinza de engastar (138)
alicates aislados (123)
casquillo aislado (101)
sacabocados de electricista (75)
pelacable de electricista (59)
caja de terminales de engastar (53)
juego de destornilladores aislados (50)
juego de herramientas de electricista (31)
herramienta de pelar (26)
cuchillo de electricista (26)
llave para armario de control (22)
alicates multitoma aislados (19)
destornillador detector de tensión (17)
juego de alicates aislados (14)
aguja, tirahilos (10)
alicates para manguitos (4)
Marca
bahco
(238)
facom
(168)
knipex
(152)
gedore
(120)
beta tools
(115)
roebuck
(85)
wera
(75)
605 Producto(s) de 1061 variante (s):
JUEGO 6 U. DESTORNILLADOR PL-PH AISLADOS 1000 V
- roebuck:826579
- rubix:798733796000
- ean:3660338046438
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Número de elementos:6
50,01 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE UNIVERSAL PARA ARMARIOS ELECTRICOS
- roebuck:845349
- rubix:798945890000
- ean:3660338076039
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo de llave:universal
- Número de llaves:5
32,18 € Sin IVA
/ unidad
DESTORNILLADOR PH-2X100 MM AISLADO 1000 V
- Ref. sustituida:7770669
- roebuck:826506
- rubix:798726883000
- ean:3660338046575
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Huella:phillips (ph)
- Longitud de hoja:100 mm
- Tamaño de huella:ph2
9,41 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE UNIVERSAL 180 MM AISLADO 1000V
- Ref. sustituida:840510
- roebuck:5073393
- rubix:798306659000
- ean:3660338341700
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:universal
- Capacidad de corte:2.8 mm
- Longitud:180 mm
26,52 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE BOCA SEMIREDONDA RECTA LARGA 200 MM AISLADO 1000V
- Ref. sustituida:7770634
- roebuck:5073396
- rubix:798306656000
- ean:3660338341731
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:semirredondo
- Capacidad de corte:1.8 mm
- Longitud:200 mm
29,61 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE UNIVERSAL COMPACTA
- roebuck:847774
- rubix:798960711000
- ean:3660338088780
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo de llave:universal
- Número de llaves:9
61,23 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE BOCA SEMIREDONDA CURVA 200 MM AISLADO 1000V
- Ref. sustituida:7770635
- roebuck:5073397
- rubix:798306655000
- ean:3660338341748
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:semirredondo
- Capacidad de corte:1.8 mm
- Longitud:200 mm
30,09 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 415 U. TERMINAL + ALICATE ENGATILLAR
- roebuck:860247
- rubix:798933836000
- ean:3660338151996
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Número de elementos:415
144,39 € Sin IVA
/ unidad
PELACABLES PARA CABLES ELECTRICOS DE 8 A 27 MM
- roebuck:840493
- rubix:798960717000
- ean:3660338061707
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad máx. para cable:28 mm
- Peso:75 g
18,14 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE PELACABLES 160 MM AISLADO 1000V
- Ref. sustituida:6530553
- roebuck:5074205
- rubix:798306647000
- ean:3660338341823
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Diámetro del alambre:5 mm
- Peso:140 g
- Longitud:160 mm
30,00 € Sin IVA
/ unidad
BOLSA CON HERRAMIENTAS TEX 4 880739
- Ref. sustituida:869690
- roebuck:880739
- rubix:798960555000
- ean:3660338340758
- Entrega estimada (15) días
- Número de elementos:10
131,78 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE MULTITOMA 250 MM AISLADO 1000V 7 POS
- Ref. sustituida:7770639
- roebuck:6836160
- rubix:798414357000
- ean:3660338342318
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:250 mm
- Capacidad de apertura:38 mm
- Número de posiciones:7
32,43 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE PRENSA TERMINALES UNIVERSAL 5 MATRICES
- roebuck:845359
- rubix:798960708000
- ean:3660338076145
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:315 mm
- Capacidad de prensado mínima:0.5 mm²
- Capacidad de prensado máxima:6 mm²
372,46 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE UNIVERSAL DE INTERVENCION
- roebuck:845353
- rubix:798960710000
- ean:3660338076046
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo de llave:universal
- Número de llaves:5
30,56 € Sin IVA
/ unidad
NAVAJA DE ELECTRICISTA CON PELACABLES <>
- roebuck:853415
- rubix:798960713000
- ean:3660338095450
- Entrega estimada (15) días
- Número de hojas:1
- Longitud de hoja:80 mm
- Material:acero endurecido/madera
17,22 € Sin IVA
/ unidad
ESTUCHE TEXTIL JUEGO 9 U. HERRAMIENTA ELECTRICISTA 1000 V
- Ref. sustituida:843515
- roebuck:880741
- rubix:798933791000
- ean:3660338340765
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Número de elementos:9
142,11 € Sin IVA
/ unidad
DESTORNILLADOR PZ-2X100 MM AISLADO 1000 V
- Ref. sustituida:7770667
- roebuck:880444
- rubix:798727732000
- ean:3660338338496
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Huella:pozidriv
- Longitud de hoja:100 mm
- Tamaño de huella:pz2
11,22 € Sin IVA
/ unidad
PINZA MULTITOMA AISLADA 1000V 250 MM
- Ref. sustituida:6836161
- roebuck:880594
- rubix:798960561000
- ean:3660338339578
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:250 mm
- Capacidad de apertura:50 mm
- Número de posiciones:25
56,91 € Sin IVA
/ unidad
CAJA DE 415 TERMINALES PREAISLADOS
- roebuck:860239
- rubix:798960707000
- ean:3660338151958
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Número de elementos:415
169,81 € Sin IVA
/ unidad
KIT DE HERR AISLADAS PARA USO GENERAL (EN RODILLO DE HERR), 11 PIEZAS <>
- roebuck:7770631
- rubix:798539197000
- ean:3660338518478
- Entrega estimada (15) días
- Número de elementos:11
572,03 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE PARA TERMINALES CABLE 140 MM 0,25-2,5 MM2
- roebuck:6836163
- rubix:798414360000
- ean:3660338342349
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:140 mm
- Capacidad de prensado mínima:0.25 mm²
- Capacidad de prensado máxima:2.5 mm²
36,00 € Sin IVA
/ unidad
DESTORNILLADOR PLANO 3X100 MM AISLADO 1000 V
- Ref. sustituida:7770660
- roebuck:827106
- rubix:798731977000
- ean:3660338046810
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Huella:plano
- Longitud de hoja:100 mm
- Tamaño de huella:3
6,70 € Sin IVA
/ unidad
DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS 220-250V 3X60MM
- Ref. sustituida:4971602
- roebuck:826498
- rubix:798766737000
- ean:3660338046551
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud de hoja:60 mm
6,53 € Sin IVA
/ unidad
NAVAJA DE ELECTRICISTA 1 HOJA
- Ref. sustituida:853415
- roebuck:853409
- rubix:798960714000
- ean:3660338095429
- Entrega estimada (15) días
- Número de hojas:1
- Longitud de hoja:70 mm
- Material:acero endurecido/abs
12,74 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 605