1830635 8140-09 - MODULO DE INSERCION PARA CASQUILLOS DE CONECTOR PLANO 2,8
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-09
Rubix:798174886000
fabricante:1830635
EAN:4010886855027




Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 1 mm² |
Detalles de producto : 1830635 8140-09 - MODULO DE INSERCION PARA CASQUILLOS DE CONECTOR PLANO 2,8
Module insert for flat plugs 2.8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 1 mm² |
| Peso | 72 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días