Referencias
Beta Tools:1065F5
Rubix:798161410000
fabricante:010650010
EAN:8014230098746


Resumen técnico
| Longitud | 228 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 5 mm² |
Documentos
Detalles de producto : 1065F5-PERFORA-CHAPAS
Perfora-chapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 344 g |
| Longitud | 228 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 5 mm² |
| Peso | 344 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 € Sin IVA
/ unidad
140,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días