Referencias
Beta Tools:1609M/16
Rubix:798163830000
fabricante:016090221
EAN:8014230573052


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 10 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 16 mm² |
Documentos
Detalles de producto : 1609M/16-CABEZAS ALICATE PRENSA
par de matrices para 1609c
Cualidades
par de matrices para 1609c
Aplicaciones
electrotécnica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x42x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160 g |
| Longitud | 80 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 10 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 16 mm² |
| Peso | 160 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 € Sin IVA
/ unidad
92,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días