Guantes de protección térmica
Garantizar la seguridad de los trabajadores es una condición esencial
en las actividades industriales. Las manos, especialmente expuestas,
requieren una protección térmica óptima. Los guantes térmicos Rubix
evitan lesiones y molestias causadas tanto por el calor como por el
frío. Con una excelente capacidad de aislamiento, están diseñados para
ofrecer destreza y comodidad incluso en los entornos más exigentes, como
la metalurgia. Descubre la amplia gama de Rubix para alcanzar el máximo
rendimiento y seguridad en cada temperatura.
Tipos de guantes térmicos
Rubix ofrece varias familias de guantes, adaptadas a cada tipo de
actividad profesional. Cada categoría está pensada para mantener la
continuidad de las operaciones en cualquier entorno, garantizando
resistencia, calidad y seguridad.
Guantes
anticalor: resistentes a temperaturas muy elevadas, ideales
para la metalurgia, las forjas y las tareas de mantenimiento
industrial.
Guantes
antifrío: perfectos para trabajos al aire libre o en
cámaras frigoríficas, conservan el calor incluso en ambientes
extremos.
Guantes de
soldador: protegen de las proyecciones de metal fundido,
chispas y calor radiante. Fabricados en cuero resistente, ofrecen gran
destreza y aislamiento térmico.
Guantes aislantes: forrados en lana o tejidos técnicos
que combinan confort y rendimiento.
Guantes táctiles: con zonas conductoras que permiten el
uso de pantallas táctiles.
Guantes impermeables: diseñados para entornos húmedos,
ofrecen protección térmica y una barrera eficaz contra la humedad.
Normas aplicables
Los guantes térmicos Rubix cumplen con los estándares europeos más
estrictos:
EN 407: regula la protección frente al calor y las proyecciones (flamas,
superficies calientes).
EN 511: define el nivel de protección contra el frío, hasta –50
°C.
Estas normas garantizan la conformidad industrial y la seguridad del
usuario, ofreciendo productos certificados para las condiciones de
trabajo más exigentes.
Eficacia y materiales
La eficacia de los guantes térmicos se basa en materiales innovadores
como las fibras aramidas, el cuero tratado y los refuerzos de silicona.
Estos materiales reducen las variaciones de temperatura, absorben los
choques térmicos y proporcionan una excelente libertad de
movimiento.
Con los guantes térmicos adecuados, Tus empleados disfrutan de mayor
comodidad, menor fatiga y más precisión en sus tareas. La combinación de
protección y ergonomía mejora tanto la seguridad como el rendimiento
laboral.
Cómo elegir guantes de protección térmica
Antes de elegir, es importante evaluar la temperatura a la que los
trabajadores están expuestos. Para altas temperaturas, opta por modelos
resistentes como las manoplas
anticalor. Para trabajos de precisión, la destreza es
esencial.
En entornos fríos, los guantes forrados son imprescindibles. Combínalos
con ropa térmica y calcetines aislantes para una protección
completa.
La resistencia depende del material, espesor y tecnologías integradas.
Algunos modelos soportan hasta 500 °C de contacto, mientras que otros
protegen hasta –30 °C. En todos los casos, la elección debe adaptarse a
la actividad y al tiempo de exposición.
Mantenimiento de los guantes térmicos
Un buen mantenimiento prolonga la vida útil de los guantes. Se
recomienda lavarlos a mano o a máquina siguiendo las indicaciones del
fabricante.
Evita suavizantes y lavados a alta temperatura para conservar las
propiedades aislantes. Seca al aire libre, nunca en secadora. Revisa
periódicamente el estado del guante para detectar signos de desgaste o
deterioro.
Marcas y gamas disponibles en Rubix
Rubix selecciona las mejores marcas del mercado para ofrecer la máxima
calidad:
Ansell:
innovación constante, gran comodidad y resistencia extrema.
Tegera: diseño
ergonómico y alta precisión para tareas exigentes.
Lebon: especialista francés reconocido por su
fiabilidad y alto nivel de protección térmica.
Mapa y Honeywell completan la gama con
modelos que se adaptan a diferentes entornos industriales.
Descubre el catálogo completo de guantes térmicos Rubix en nuestra web y
reduce de forma significativa el riesgo de accidentes y lesiones
térmicas.
148 Producto(s) de 433 variante (s):
868090 GUANTE PUNTO AMARILLO/LATEX G-THERMO ICE TALLA 9
- Ref. sustituida:867610
- giss:868090
- rubix:798708808000
- ean:3660338219542
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):x2x
- Material Principal:acrílico
GUANTE T-10 G-WELD BLACK
- Ref. sustituida:840060
- giss:867666
- rubix:798709080000
- ean:3660338216152
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:10
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):413x4x
- Material Principal:cuero
GUANTE T-10 G-WELD PREMIUM
- giss:865185
- rubix:798709082000
- ean:3660338195686
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):313x4x
- Material Principal:cuero
840056 GUANTE SOLDADOR PIEL CABRA/SERRAJE G-WELD TIG T-9
- Ref. sustituida:6822323
- giss:840056
- rubix:798709083000
- fabricante:840056
- ean:3660338056116
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):414x4x
- Material Principal:cuero
847079 GUANTE NYLON/LATEX FORRADO G-ICE T-10
- giss:847079
- rubix:798709075000
- ean:3660338087011
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):02x
- Material Principal:nilón
GUANTE T-9 G-WELD TIG PREMIUM 2
- giss:867732
- rubix:798709078000
- ean:3660338216565
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):41xx4x
- Material Principal:cuero
GUANTE T-9 42-474 ACTIVARMR [EX-CRUSADER FLEX]
- ansell:42-474-9
- rubix:798240758000
- fabricante:42474090
- ean:0076490498108
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Recubrimiento de los guantes:nitrilo
- Longitud:330 mm
GUANTE T-9 8810
- tegera:8810-9
- rubix:798886618000
- ean:7340118321462
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):x2x
- Material Principal:acrílico
GUANTE T-10 517
- tegera:517-10
- rubix:798783949000
- ean:7392626070707
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):111
- Material Principal:poliéster
GUANTE T-10 484
- tegera:484-10
- rubix:798904612000
- ean:7392626005006
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:nitrilo
- Longitud:350 mm
GUANTE T-9 19
- tegera:19-9
- rubix:798886830000
- fabricante:19-9
- ean:7340118300948
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):41324x
- Material Principal:cuero
GUANTE T-9 80-400 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]
- ansell:80-400-9
- rubix:798223862000
- fabricante:80400090
- ean:0076490488383
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):20
- Material Principal:acrílico
GUANTE T-9 296
- tegera:296-9
- rubix:798570256000
- ean:7392626058132
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):221
- Material Principal:poliéster
GUANTE T-7 78-102 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]
- ansell:78-102 07
- rubix:798874214000
- fabricante:78102070
- ean:10076490438750
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:7
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):10
- Material Principal:sintético
GUANTE T-10 118A
- tegera:118A-10
- rubix:799182399000
- fabricante:118A-10
- ean:7340118312729
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):412x4x
- Material Principal:cuero
GUANTE T-8 417
- tegera:417-8
- rubix:798570321000
- ean:7392626070004
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):01x
- Material Principal:textil
1 UD. MANGUITO T-U 59-416 ACTIVARMR [EX-SAFE-KNIT]
- ansell:59416260
- rubix:798257526000
- fabricante:59416260
- ean:0076490482688
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:660 mm
- Tamaño:talla única
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):41312x
GUANTE T-9 78-103 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]
- ansell:78-103 09
- rubix:798615856000
- fabricante:78103090
- ean:10076490440401
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):10
- Material Principal:acrílico
GUANTE T-10 43-113 ACTIVARMR [EX-MERCURY]
- ansell:43-113-10
- rubix:798315064000
- fabricante:43113100
- ean:0076490497385
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:sin
- Longitud:370 mm
GUANTE T-9 97-011 ACTIVARMR
- ansell:97-011-9
- rubix:798611114000
- fabricante:97011090
- ean:10076490457225
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):10
- Material Principal:poliéster
GUANTE T-8 97-631 ACTIVARMR
- ansell:97-631 08
- rubix:799056219000
- fabricante:97631080
- ean:0076490448271
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):12x
- Material Principal:nilón
GUANTE T-9 4640
- tegera:4640 9
- rubix:798904365000
- ean:7340118358147
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):x1x
- Material Principal:nilón
GUANTE T-10 23-202 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
- ansell:23-202 10
- rubix:798697478000
- fabricante:23202100
- ean:0076490048372
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):2
- Material Principal:acrílico
GUANTE T-9 78-110 ACTIVARMR [EX-PROFOOD]
- ansell:78-110-9
- rubix:798257132000
- fabricante:78110090
- ean:0076490494957
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):10
- Material Principal:poliéster