1 UD. MANGUITO T-U 59-416 ACTIVARMR [EX-SAFE-KNIT]
ActivArmr® 59-416
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:59416260
Rubix:798257526000
fabricante:59416260
EAN:0076490482688

Resumen técnico
| Longitud | 660 mm |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41312x |
Documentos
Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-U 59-416 ACTIVARMR [EX-SAFE-KNIT]
59-416: Este manguito para soldador de 66 cm está hecho de Kevlar® – combinado con una capa interna de algodón. Estos materiales hacen que el manguito sea ligero y transpirable y al mismo tiempo ofrezca protección contra el gran calor de las partículas fundidas. 59-417: Este manguito de ensamblador de 53 cm está hecho de Kevlar®, asociado con una capa interna de algodón indesmallable. La capa de Kevlar® ofrece resistencia a la perforación para aplicaciones en trabajos ligeros o medios. Este material también es un retardador del calor, lo cual lo hace ideal para lugares donde hay objetos a altas temperaturas y se necesita protección contra las quemaduras.
Normas : EN388_2332B, EN407_41312X
Normas : EN388_2332B, EN407_41312X
Información técnica
Atributos
| Longitud | 660 mm |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41312x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 1 °C |
| Material Principal | kevlar |
| Color | marrón |
| Material | kevlar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,72 € Sin IVA
/ 36 unidades
1068,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días