GUANTE T-9 78-103 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]
ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:78-103 09
Rubix:798615856000
fabricante:78103090
EAN:10076490440401



Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | acrílico |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 78-103 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]
El forro acrílico térmico ofrece un gran confort y un excelente aislamiento térmico.Puede ser usado en una extensa variedad de aplicaciones de procesado de alimentos. (Áreas de almacenamiento, manipulación de congelados, guante interno para transformación de carne y pescado, transporte).
Calibrador : 10. Longitud : 230 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : No. Sin látex.
Normes : EN388:2016_113XB, EN511_010
Calibrador : 10. Longitud : 230 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : No. Sin látex.
Normes : EN388:2016_113XB, EN511_010
Thermal insulating gloves for food applications.
Cualidades
- The seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work
- Uncoated liner for use alone or as an underglove in food or cold weather applications
- Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity
Aplicaciones
Manipulación de congelados, Manipulación de alimentos refrigerados o congelados y secos, no estéril, Zonas de almacenamiento, Transporte, Guante interno para procesado de carne y pescado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | acrílico |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Longitud | 230 mm |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | azul |
| Material | acrylic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ 12 unidades
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días