Referencias
Tegera:484-10
Rubix:798904612000
EAN:7392626005006


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 350 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 484
Guantes resistentes al calor, Algodón, Puntos de nitrilo, Puntos, Cat. III, Rojo, blanco, Resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, Extra largos, para todo tipo de trabajos, TALLA UNICA.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 350 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x2xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | algodón |
| Nivel de resistencia al corte | 2 |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,78 € Sin IVA
/ 6 unidades
55,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h