Referencias
Ansell:97-011-9
Rubix:798611114000
fabricante:97011090
EAN:10076490457225

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | poliéster |
Detalles de producto : GUANTE T-9 97-011 ACTIVARMR
- Los guantes ActivArmr® 97-011 Cold Weather Hi-Viz están especialmente diseñados con un exclusivo revestimiento de nitrilo arenoso negro de doble inmersión que contrasta con un forro naranja de alta visibilidad en condiciones de poca luz y visibilidad. Además, protegen toda la mano de los efectos del viento, los líquidos y el frío. Esta combinación, la mejor de su clase, lo hace todo sin comprometer la destreza y el movimiento esenciales para realizar el trabajo.
- La temperatura y la destreza de los dedos afectan sin duda al rendimiento y la productividad de los trabajadores en entornos extremos y fríos. A medida que bajan las temperaturas, disminuye la destreza. Estas condiciones se ven agravadas por la complejidad de las bajas temperaturas, que merman el tiempo de reflejos, la destreza, el agarre y el tacto. La visibilidad de los guantes ActivArmr 97-011 Cold Weather Hi-Viz, combinada con una protección superior frente a los elementos y un agarre mejorado, se traducen en una mano de obra más segura y productiva.
Proteger a los trabajadores de los elementos.
Cualidades
El forro acrílico cepillado de 2 capas mantiene las manos calientes en condiciones de frío extremo, además de ofrecer protección contra cortes y abrasión
Probado para funcionar a -4°F/-20°C
¾ El recubrimiento de nitrilo de doble inmersión tiene un acabado arenoso para una excelente manipulación de materiales húmedos/aceitosos y secos, evitando lesiones por deslizamiento
Su comodidad superior durante todo el día reduce la fatiga de las manos
Más transpirable que el cuero, mantiene las manos secas y cómodas
Aumenta la seguridad del trabajador cuando es imprescindible una alta visibilidad, incluidas las condiciones de poca luz.
Probado para funcionar a -4°F/-20°C
¾ El recubrimiento de nitrilo de doble inmersión tiene un acabado arenoso para una excelente manipulación de materiales húmedos/aceitosos y secos, evitando lesiones por deslizamiento
Su comodidad superior durante todo el día reduce la fatiga de las manos
Más transpirable que el cuero, mantiene las manos secas y cómodas
Aumenta la seguridad del trabajador cuando es imprescindible una alta visibilidad, incluidas las condiciones de poca luz.
Aplicaciones
Carga de camiones y vehículos|Envío, transporte y entrega de productos|Almacenamiento en frío|Construcción|Mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días