GUANTE T-10 43-113 ACTIVARMR [EX-MERCURY]

ActivArmr® 43-113

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:43-113-10
Rubix:798315064000
fabricante:43113100
EAN:0076490497385
ANSELL Gloves MERCURY 400 43-113 MT 10 [DS=36PR]
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantessin
Longitud370 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 43-113 ACTIVARMR [EX-MERCURY]


Guantes de las mejores características para las aplicaciones de exposición al calor más rigurosas.
También es particularmente resistente al corte, los rasgones y la abrasión.
Suave, confortable y absorbente. Es la mejor opción en presencia de calor.
Superior heat and flame resistance glove with complete protection for hand and wrist.

Cualidades

  • Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 350°C / 660°F
  • Flame resistant - Self extinguishes when exposed to flame
  • Outstanding resistance to cuts
  • Comfortable and absorbent inner cotton liner

Aplicaciones

Maquinaria y Equipo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto315 g
Tamaño10
Recubrimiento de los guantessin
Longitud370 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)43421x
Resistencia al calor de contacto (EN 407)350 °C
Material Principalpara-aramid
Nivel de resistencia al corte5
Materialkatoen/kevlar®
Coloramarillo
192,30 € Sin IVA
/ 6 unidades
232,68 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Recubrimiento de los guantes

Nivel de rendimiento térmico (EN 407)