GUANTE T-10 G-WELD PREMIUM

Guante soldador premium

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:865185
Rubix:798709082000
EAN:3660338195686
865185
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)313x4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 G-WELD PREMIUM


Guantes de serraje vacuno, interior acolchado, manguito de 15 cm. Cosido con hilo Kevlar. Refuerzo de cuero en la palma, el pulgar y el índice para una mayor resistencia.Longitud total: 350 mmAncho de la entrada del guante: 150 mmAncho de la palma: 150 mm
Normas : EN388_3133X, EN407_413X4X
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)313x4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Coloramarillo
Materialcuero de ganado dividido resistente al calor
10,40 € Sin IVA
/ unidad
12,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño