Referencias
GISS:867732
Rubix:798709078000
EAN:3660338216565






Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41xx4x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 G-WELD TIG PREMIUM 2
Norma EN 388.
Guantes de piel flor de cabra con puño de serraje vacuno. Guantes de soldadura resistentes al calor. Espesor de la palma 0,7-0,8 mm, cuero de cabra plena flor de primera calidad, costuras reforzadas, ajuste elástico en la muñeca.
Protección de alta calidad, buena sensibilidad en la punta de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste. Ajuste elástico en la muñeca. Puño de seguridad. Cosido totalmente con hilo Kevlar®.
Embalaje: 10 pares / Caja de 60 pares.
Guantes de piel flor de cabra con puño de serraje vacuno. Guantes de soldadura resistentes al calor. Espesor de la palma 0,7-0,8 mm, cuero de cabra plena flor de primera calidad, costuras reforzadas, ajuste elástico en la muñeca.
Protección de alta calidad, buena sensibilidad en la punta de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste. Ajuste elástico en la muñeca. Puño de seguridad. Cosido totalmente con hilo Kevlar®.
Embalaje: 10 pares / Caja de 60 pares.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 412X4X
Cualidades
Costuras reforzadas de alta calidad y cierre elástico en la muñeca para una máxima protección, sensibilidad, flexibilidad, durabilidad y ajuste.
Aplicaciones
Soldadura resistente al calor.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41xx4x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | amarillo |
| Material | cuero de grano de cabra / cuero de vaca en corteza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,15 € Sin IVA
/ unidad
12,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h