840056 GUANTE SOLDADOR PIEL CABRA/SERRAJE G-WELD TIG T-9

Guantes G-WELD TIG 2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:840056
Rubix:798709083000
fabricante:840056
EAN:3660338056116
Gloves G-WELD TIG (Lambskin leather grain) Size 9
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)414x4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 840056 GUANTE SOLDADOR PIEL CABRA/SERRAJE G-WELD TIG T-9


Norma EN388.
Guantes de protección de piel de cordero con inserción para el pulgar. Longitud 35 cm, costura Kevlar® y puño de 15 cm.

Flexibles y resistentes, soportan temperaturas de hasta 100°C (25 s) y protegen contra el calor convectivo y radiante y las salpicaduras de metal fundido.
. Embalaje: 12 pares / Caja de 60 pares.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 414X4X

Cualidades

La piel de cordero es una piel fina, muy flexible y agradable de llevar.

Aplicaciones

Soldadura con argón y técnicas afines. Manipulación de metales. Mantenimiento industrial.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)414x4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Colorgris
Materialcuero de flor de cordero
9,07 Sin IVA
/ unidad
10,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño