Referencias
Tegera:8810-9
Rubix:798886618000
EAN:7340118321462


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | acrílico |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 8810
Guantes sintéticos de espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, acrílico, nylon, spandex, galga 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C y protección al frio.
Winter glove with great fit for versatile work in cold and dry/semi-dry environments.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs
Aplicaciones
Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, Construction, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Repair work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | acrílico |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 6 pairs per pack;120 carton |
| Forro | fleece |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | acrílico, vellón, nailon, elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h