Referencias
Ansell:23-202 10
Rubix:798697478000
fabricante:23202100
EAN:0076490048372

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 2 |
| Material Principal | acrílico |
Detalles de producto : GUANTE T-10 23-202 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
Forro interior acrílico polar sin costuras, galga 13.Recubrimiento integral suave de PVC.Acabado rugoso con chorro de arena en los guantes y acabado liso en el puño.Diseñados para proteger a temperaturas de hasta -30°C.Sensación de calor inmediata al llevar los guantes.Buen agarre en la manipulación de materiales resbaladizos y húmedos.El recubrimiento de PVC ofrece resistencia química.
Cualidades
Buena destreza y flexibilidad a bajas temperaturas
Aplicaciones
Aplicaciones generales en exteriores, incluida la manipulación de productos químicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 2 |
| Material Principal | acrílico |
| Longitud | 300 mm |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,40 € Sin IVA
/ 6 unidades
71,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días