Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Guante desechable de nitrilo (156)
  • Marca

    45 Producto(s) de 156 variante (s):

    Relevancia
    • giss blue:NITRIL35 CP BLUE/L
    • rubix:798769335000
    • Tamaño
      L
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    7,94 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ansell:92-670 8.5-9
    • rubix:798226992000
    • fabricante:92670090
    • ean:0076490493325
    • Tamaño
      08,5/09
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    18,04 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ansell:92-600 8.5-9
    • rubix:798256334000
    • fabricante:92600090
    • ean:0076490493363
    • Tamaño
      08,5/09
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    21,25 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ansell:92-500 8.5-9
    • rubix:798347306000
    • fabricante:92500090
    • ean:0076490479688
    • Tamaño
      08,5/09
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    19,53 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • juba:570/L
    • rubix:798356964000
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    13,39 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • tb tomás bodero:6080HR-XL
    • rubix:798566673000
    • Tamaño
      XL
    • Material Principal
      Nitrilo
    9,24 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss:895060
    • rubix:799080578000
    • ean:3660338474446
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    7,56 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • juba:572-B/L
    • rubix:798338908000
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    19,26 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • tegera:849-9
    • rubix:798570274000
    • ean:7392626057081
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    27,76 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • juba:580 OR/L
    • rubix:798563843000
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    13,88 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss:844950
    • rubix:798708776000
    • ean:3660338074127
    • Tamaño
      7
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    16,54 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • tegera:84501-9
    • rubix:798798848000
    • ean:7340118301051
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    19,71 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • dermik:NA48-XL
    • rubix:798913967000
    • Tamaño
      XL
    • Material Principal
      Nitrilo
    5,45 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • tegera:846-10
    • rubix:798570286000
    • ean:7392626073920
    • Tamaño
      10
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      290 mm
    283,14 IVA incluido
    / 10 unidades
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ansell:92-605 7.5-8
    • rubix:798223865000
    • fabricante:92605080
    • ean:0076490480813
    • Tamaño
      07,5/08
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      300 mm
    24,54 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mapa:997-9
    • rubix:798256285000
    • fabricante:34997129
    • ean:3245429971297
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      250 mm
    9,10 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ansell:93-243 7.5-8
    • rubix:798768219000
    • fabricante:93243080
    • ean:0076490455897
    • Tamaño
      07,5/08
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      400 mm
    51,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • portwest:A925-L
    • rubix:798256105000
    • ean:5036108158669
    • Tamaño
      L
    • Material Principal
      Nitrilo
    8,49 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • kcl by honeywell:743-6
    • rubix:798841729000
    • fabricante:074306
    • ean:4008198774365
    • Tamaño
      6
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      280 mm
    39,01 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • tb tomás bodero:NA60 TS
    • rubix:798702115000
    • Tamaño
      S
    • Material Principal
      Nitrilo
    10,08 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • juba:571/XL
    • rubix:798544822000
    • Tamaño
      10
    • Material Principal
      Nitrilo
    8,02 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ansell:93-260 7.5-8
    • rubix:798709638000
    • fabricante:93260080
    • ean:0076490070946
    • Tamaño
      07,5/08
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      285 mm
    26,45 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • capro safety:60206/M
    • rubix:798769325000
    • Tamaño
      M
    • Material Principal
      Nitrilo
    4,37 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • mapa:977-9
    • rubix:798570816000
    • fabricante:34977019
    • ean:3245429770197
    • Tamaño
      9
    • Material Principal
      Nitrilo
    • Longitud
      240 mm
    10,89 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 45