Referencias
Juba:571/XL
Rubix:798544822000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-10/XL 571 AZUL NITRILO S/POLVO
El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
Texturizado en la punta de los dedos para un mejor agarre
Serie económica
Ambidextros y extra finos
Buen agarre en húmedo y seco
Adecuados para personas alérgicas al látex
Apto para uso alimentario
Texturizado en la punta de los dedos para un mejor agarre
Serie económica
Ambidextros y extra finos
Buen agarre en húmedo y seco
Adecuados para personas alérgicas al látex
Apto para uso alimentario
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 100 und / caja: 1.000 und |
| Grosor | 0.08 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
