Referencias
Portwest:A925BLUL
Rubix:798256105000
fabricante:A925BLUL
EAN:5036108158669

Documentos
Detalles de producto : A925 L GUANTE DESECHABLE DE NI TRILO SIN POLVO
Apropiados para plantas de proceso de alimentos y resistentes a grasas, grasas animales y aceites
Guantes de Nitrilo desechables que eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex
Espesor 0,07
Guantes de Nitrilo desechables que eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex
Espesor 0,07
Guante de nitrilo desechable, sin polvo
Cualidades
Disposable nitrile gloves eliminate the risk of allergic reaction associated with latex gloves
Textured finish provides enhanced fingertip grip and dexterity in both wet and dry conditions
Textured finish provides enhanced fingertip grip and dexterity in both wet and dry conditions
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 bolsa interior;30 caja exterior |
| Grosor | 0.06 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h