CAJA 50 U. GUANTE T-9/L 572B JUBA AZUL NITRILO S/POLVO


Guante 572B

Referencias
juba:572-B/L
rubix:798338908000
Resumen técnico
Tamaño9
Material PrincipalNitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-9/L 572B JUBA AZUL NITRILO S/POLVO


Extra grueso y extra largo para una protección superior
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero
Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
Ambidextros
Adecuados para personas alérgicas al látex
Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
Clorinados para una mejor resistencia química
Apto para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 4, >120 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos),Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 4, >120 minutos)
Guante de emergencia técnica (EMT), nitrilo sin polvo color azul. Extra largos

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Material PrincipalNitrilo
MaterialNitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h