CAJA 100 U. GUANTE T-M MAXGLOVES NITRILO AZUL-PURPLE S/POLVO EXTRA
Guante de nitrilo 60206
Ver información técnicaReferencias
Capro Safety:60206/M
Rubix:798769325000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-M MAXGLOVES NITRILO AZUL-PURPLE S/POLVO EXTRA
Guante de un solo uso de nitrilo. Superficie exterior micro texturizada en la punta de los dedos para mejor agarre. Sin polvo. Apto para uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | caja de 100 unidades |
| Grosor | 0.14 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 € Sin IVA
/ unidad
4,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
