CAJA 100 U. GUANTE T-9 84501 AZUL NITRILO S/POLVO <<DESCATALOGADO>>

TEGERA® 84501

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:84501-9
Rubix:798798848000
EAN:7340118301051
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Longitud240 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9 84501 AZUL NITRILO S/POLVO <<DESCATALOGADO>>


Guante desechable de nitrilo con yemas texturizadas. Excelente sensibilidad de los dedos gracias al nitrilo de 0,1 mm de grosor con las yemas de los dedos texturizadas para un agarre adicional. Sin látex para reducir el riesgo de alergia. Aprobado para manipulación de alimentos y certificado para uso contra virus EN ISO 374-1:2016/Tipo B, JKT
Thin nitrile disposable high-quality glove with excellent finger sensitivity.

Cualidades

Splash protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,For touchscreen,Oil and grease resistant,Waterproof

Aplicaciones

Fine assembly,Painting,Laboratory work,Cleaning,Foodstuff handling,Food handling,Kitchen work,Hotel- and restaurant work,Healthcare,Care work,Service work
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud240 mm
Colornegro
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Grosor0.1 mm
Materialnitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,61 Sin IVA
/ unidad
20,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (3)