CAJA 50 U. GUANTE T-XL 6080HR AZUL NITRILO S/POLVO


GUANTE 6080HR

Referencias
tb tomás bodero:6080HR-XL
rubix:798566673000

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-XL 6080HR AZUL NITRILO S/POLVO


Descripción Guante nitrilo azul high risk sin polvo.Peso: 11,4 gr/ud.Grosor doble capa: 0,40 mm.Longitud total: 30 cm.Libre de silicona.Dispensador de 50 ud. Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.Impermeable.Ambidiestro.AQL 1,5.Interior sin polvo para evitar alergias.Longitud 30 cm y grosor 0,40 para mayor protección y durabilidad. Usos: Imprenta. Industria en general. Inspección y control. Limpieza.Mecánica. Indice Funcional Quimico Alimentación Libre de siliconas Impermeable 100% Largo Desechable
Guante nitrilo azul high risk sin polvo.Peso: 11,4 gr/ud.Grosor doble capa: 0,40 mm.Longitud total: 30 cm.Libre de silicona.Dispensador de 50 ud.

Cualidades

•Good resistance against oils, lubricants and oil by products
Resistant against chemicals, acids and non-ketontic solvents
Ambidextrous
Powder free interior to avoid alergies

Aplicaciones

Mechanics;Printing;Industry in general;Cleaning;Inspection and control

Información técnica


Atributos
TamañoXL
Material PrincipalNitrilo
EmbalajeDispensador de 50 unidades; caja dispensadora de 10
Grosor0.4 mm
En polvoNo
ColorNegro
Categoría3
AQL (Límite de calidad de aceptación)1.5
MaterialNitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h