CAJA 100 U. GUANTE T-8 93-243 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO

MICROFLEX® 93-243

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93-243 7.5-8
Rubix:798768219000
fabricante:93243080
EAN:0076490455897
brand logo

Resumen técnico

Tamaño07,5/08
Longitud395 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8 93-243 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO


Diseñados con puño hasta la altura del codo (400 mm) para aportar una protección adicional del antebrazo y una seguridad adicional contra la contaminación cruzada.
Fabricados con una formulación de nitrilo suave que aporta un ajuste y un tacto cómodos, y con un diseño mejorado del puño que evita que el guante se enrolle.
Dedos y palma con textura, para conseguir un agarre firme en diversas aplicaciones.
La formulación de nitrilo ofrece una resistencia a la perforación y al contacto con sustancias químicas mucho mejor que la del látex de caucho natural.
Los guantes se presentan embalados en bolsa de plástico para proteger mejor la integridad del producto.
Extra-long disposable gloves with an elbow-length cuff for superior product and worker protection.

Cualidades

  • Elbow-length cuff (15.6 inches/395 mm) provides extra security against cross contamination
  • Soft, durable nitrile material ensures excellent chemical splash protection with a comfortable feel
  • Unique cuff design prevents roll-down
  • Textured palm and fingers for confident, secure grip
  • Packed in polybags for enhanced product protection

Aplicaciones

Food processing & services|Controlled and Critical Environments

Información técnica


Atributos
Tamaño07,5/08
Longitud395 mm
Colorazul
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalaje100 guantes en bolsa
Materialnitrilo
En polvono
49,57 € Sin IVA
/ unidad
59,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Longitud