Referencias
Dermik:NA48-XL
Rubix:798913967000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-XL NA48 AZUL NITRILO S/POLVO
Guante nitrilo azul sin polvo. Peso: 4,8 gr/ud. Grosor doble capa: 0,20 mm. Libre de silicona. Dispensador de 100 ud.
Cualidades
Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.
Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
Impermeable.
Ambidiestro.
No esteril.
AQL 1,5.
Interior sin polvo para evitar alergias.
Desteridad nivel 5 (mínimo 0, máximo 5).
Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
Impermeable.
Ambidiestro.
No esteril.
AQL 1,5.
Interior sin polvo para evitar alergias.
Desteridad nivel 5 (mínimo 0, máximo 5).
Aplicaciones
Imprenta
Laboratorios
Veterinario
Industria alimentaria
Laboratorios
Veterinario
Industria alimentaria
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 u |
| Grosor | 0.2 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
