CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-670 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO
TouchNTuff 92670
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:92-670 8.5-9
Rubix:798226992000
fabricante:92670090
EAN:0076490493325

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-670 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO
- Fabricados con un novedoso compuesto de nitrilo que sobresale por sus propiedades químicas y físicas, el confort y la libertad de movimientos.
- Tres veces más resistente a la perforación que los guantes desechables de látex o PVC. Más ligero y más fresco, pero también más seguro y durable. Excelente relación precio/prestaciones.
- 100% nitrilo, sin ceras, siliconas ni plastificantes.
- No empolvado. Evita el riesgo de contaminar los alimentos con el almidón de maíz utilizado para empolvar los guantes.
- Superficie en relieve en los dedos. Agarre más firme.
- Puño enrollado. Mayor protección de la muñeca y permite un ajuste seguro.
Robust protection for food processing and heavy-duty jobs.
Cualidades
Gran protección y diseño que facilita la manipulación de instrumentos.
Aplicaciones
Industria química, Electrónica, Servicios de emergencia, Manipulación de piezas complejas, Análisis de laboratorio, Farmacéutico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Tamaño | 08,5/09 |
| Longitud | 240 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas dispensadoras por caja de expedición |
| Grosor | 0.11 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,84 € Sin IVA
/ unidad
21,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días