CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-500 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO
TouchNTuff 92500
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:92-500 8.5-9
Rubix:798347306000
fabricante:92500090
EAN:0076490479688

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-500 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO
- En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo TouchNTuff® sobre una mayor gama de sustancias químicas se confirma una mayor resistencia a una gran variedad de sustancias químicas industriales durante periodos más prolongados que ningún otro guante desechable de nitrilo.
- Fabricado de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno de características similares.
- No contiene proteínas de caucho natural, lo que significa la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado también la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
- Con la exclusiva formulación de “Tecnología de nitrilo fino”, este guante ofrece un fácil ajuste y un agarre firme en entornos secos o húmedos.
- El guante es altamente versátil e idóneo para muchos usos diferentes.
Proven splash protection against hazardous chemicals.
Cualidades
Resistencia probada contra salpicaduras de sustancias químicas peligrosas.
Aplicaciones
Manipulación de productos químicos, Electrónica, Fabricación de vidrio, Manipulación de citostáticos, Manipulación de piezas complejas, Análisis de laboratorio, Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite, Trabajos ligeros de montaje, Talleres de pintura y pulverización, Farmacéutico, Industria de la impresión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Tamaño | 08,5/09 |
| Longitud | 240 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 guantes por caja: 10 cajas por caja de embalaje |
| Grosor | 0.12 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,86 € Sin IVA
/ unidad
22,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h