Referencias
Bosch:GGS 8 CE (0601222100)
Rubix:798608537000
fabricante:0601222100
EAN:3165140584852




Resumen técnico
| Diámetro de disco | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 8000 rpm |
| Peso | 1.7 kg |
Detalles de producto : 0.601.222.100 AMOLADORA RECTA GGS 8 CE
Amoladora recta GGS 8 CE, La amoladora recta con cable GGS 8 CE Professional ofrece un incomparable lijado potente de superficies en la categoría de las amoladoras rectas. Su motor de 750 W con función de arranque suave facilita un rápido progreso al trabajar. Su par elevado y un diseño cómodo hacen de la amoladora la opción ideal para las superficies con lijadora de laminillas, cepillos y otros accesorios. Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control. La herramienta está concebida para lijar metal. La GGS 8 CE Professional también incluye funciones como velocidad constante, refrigeración directa del motor, protección frente a sobrecarga y selección del número de revoluciones. Llave de una boca de 13 mm (número de pieza de recambio 3 607 950 025); Llave de una boca de 19 mm (número de pieza de recambio 3 607 950 024); Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)
Amoladora recta GGS 8 CE
Cualidades
The powerful surface specialist
Powerful 750 W engine with progressive start for fast work progression
Great handling and high torque: ideal for sanding surfaces with slat wheels, brushes and other accessories
Stop KickBack: Stops the tool immediately in case of blocking – for optimum protection of the user
Powerful 750 W engine with progressive start for fast work progression
Great handling and high torque: ideal for sanding surfaces with slat wheels, brushes and other accessories
Stop KickBack: Stops the tool immediately in case of blocking – for optimum protection of the user
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 8000 rpm |
| Peso | 1.7 kg |
| Inalámbrico | si |
| Potencia | 750 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,75 € Sin IVA
/ unidad
534,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días