Referencias
Bosch:GWS 19-125 CIE (060179P002)
Rubix:798540454000
fabricante:060179P002
EAN:3165140838382




Resumen técnico
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
Documentos
Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWS 19-125 CIE 060179P002
Miniamoladora GWS 19-125 CIE, La pequeña amoladora angular con cable GWS 19-125 CIE Professional con selección del número de revoluciones es la amoladora angular pequeña más potente y que ofrece la máxima productividad en la categoría de 1900 W de Bosch. Su potente motor de 1900 W con electrónica constante y selección del número de revoluciones facilita los resultados de trabajo más eficientes. Esta pequeña amoladora angular excepcionalmente robusta tiene una larga vida útil gracias a la refrigeración directa del motor, la protección frente a sobrecarga y las escobillas de carbono muy resistentes. Asimismo, cuenta con KickBack Control y empuñadura con Vibration Control, que aumentan la protección del usuario. La herramienta está concebida para lijar metal. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 19-125 CIE de Bosch es la primera amoladora angular pequeña del mundo en la categoría de 1900 W; también cuenta con protección frente a reconexión. Filtro de protección frente al polvo (2 608 000 695); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caperuza protectora (1 605 510 365); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)
Miniamoladora GWS 19-125 CIE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 392x164x141 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2277 g |
| Peso con embalaje | 3310 g |
| Tensión | 230 V |
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | angle grinder |
| Potencia | 1900 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,55 € Sin IVA
/ unidad
378,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días