Referencias
Milwaukee:AGV 13-125 XSPDEB
Rubix:798968352000
fabricante:4933464998
EAN:4058546229436


Resumen técnico
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 12000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : ESMERILADOR AGV 13-125 XSPDEB 125 MM
Powerful 125mm angle grinder with 1250 W motor. RAPIDSTOP™ braking system: stops accessories up to 50% faster than grinders without braking function. 12.000 RPM. Compact design with only 160 mm body size for comfortable handling. Soft start. Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown. Overload protection to prevent overheating. Safety clutch to prevent “kickback-effect”. FIXTEC nut for tool-free disc change. Deadman switch. Max. cutting depth 33 mm. Weight 2,5 kg. Supplied with 4 m cable, quick release safety guard, AVS side handle, flange and FIXTEC nut.
Cualidades
-Potente, 1250 W PROTECTOR-MOTOR con campo recubierto de resina epoxi y protección del bobinado Heavy Duty para aumentar la vida útil de la herramienta
Sistema de frenado RAPIDSTOP™: detiene los accesorios hasta un 50% más rápido que las amoladoras sin función de frenado
La amoladora MILWAUKEE® más compacta con un cuerpo de sólo 160 mm para un manejo cómodo
Arranque suave para una puesta en marcha suave
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático tras un corte de corriente
Protección contra sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
Embrague de seguridad para proteger al usuario de lesiones por contragolpe
Tuerca FIXTEC™ para un cambio de herramienta-cambio de disco sin herramientas
Protector de seguridad resistente a la rotura y de liberación rápida sin herramientas para un ajuste rápido
Empuñadura lateral antivibraciones para reducir la fatiga del usuario
Sistema de frenado RAPIDSTOP™: detiene los accesorios hasta un 50% más rápido que las amoladoras sin función de frenado
La amoladora MILWAUKEE® más compacta con un cuerpo de sólo 160 mm para un manejo cómodo
Arranque suave para una puesta en marcha suave
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático tras un corte de corriente
Protección contra sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
Embrague de seguridad para proteger al usuario de lesiones por contragolpe
Tuerca FIXTEC™ para un cambio de herramienta-cambio de disco sin herramientas
Protector de seguridad resistente a la rotura y de liberación rápida sin herramientas para un ajuste rápido
Empuñadura lateral antivibraciones para reducir la fatiga del usuario
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 12000 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | agv 13-125 xspdeb |
| Velocidad sin carga | 12000 rpm |
| Potencia | 1250 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,90 € Sin IVA
/ unidad
280,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días