MINIAMOLADORA GWS 14-125 S PROFESSIONAL CAJA CARTON

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GWS 14-125 S (06017D0100)
Rubix:799226652000
fabricante:06017D0100
EAN:4059952576473
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11500 rpm
Peso2.2 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWS 14-125 S PROFESSIONAL CAJA CARTON


Por encima del nivel anterior de Relación Potencia/Tamaño de agarre y con Selección de velocidad.

Cualidades

-Máxima productividad gracias al robusto motor de 1.400 W
Nuevo concepto de refrigeración del motor con refrigeración directa mejorada
Ergonomía superior con el tamaño de empuñadura más pequeño de la clase CD de 1.400 W a 1.700 W para una mayor comodidad durante el trabajo y un menor cansancio.

Información técnica


Atributos
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11500 rpm
Peso2.2 kg
Inalámbricono
Tipoamoladora angular
Modelogws 14
Velocidad sin carga11500 rpm
Potencia1400 W
228,95 Sin IVA
/ unidad
277,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días