Referencias
Dewalt:DCS438N-XJ
Rubix:799316860000
EAN:5035048747759

Detalles de producto : AMOLADORA MULTICORTE XR 18V 76 MM SIN BAT/CAR
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 76 mm |
| Peso | 0.94 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 € Sin IVA
/ unidad
194,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h