DCG405NT-XJ AMOLADORA XR 18V 125MM SIN CARG/BATERIA
DCG405NT-XJ - Mini-Amoladora 18V
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCG405NT-XJ
Rubix:798718746000
EAN:5035048665541



Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : DCG405NT-XJ AMOLADORA XR 18V 125MM SIN CARG/BATERIA
Descripción
MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. Con maletín TSTAK II.
Motor sin escobillas 18V
Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control
Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor
Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad
Características
Tipo de alimentación : Sin Cable
Potencia : 1000
Voltaje : 18 V
Química de la batería : Li-Ion
Potencia de salida : 800
Máx. Diámetro de disco : 125 mm
Velocidad sin carga : 9000 rpm
Rosca : M14
Capacidad de la batería : 5.0 Ah
Peso : 1.75 kg
Longitud : 310 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 4.4 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 2.5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.7 m/s²
Presión sonora : 85 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 96 m/s²
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm sin cargador/batería con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque y maletín TSTAK II
Cualidades
Motor sin escobillas 18V
Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control
Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor
Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,30 € Sin IVA
/ unidad
245,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días