Referencias
Bosch:GWS 12V-76 (06019F200B)
Rubix:798854098000
fabricante:06019F200B
EAN:3165140913393


Resumen técnico
| Tensión | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 76 mm |
| Velocidad de rotación | 19500 rpm |
Detalles de producto : MINI AMOLADORA GWS 12V-76 + 2X3,0AH + L-BOXX
Miniamoladora a batería GWS 12V-76, La GWS 12V-76 Professional es la primera amoladora angular pequeña y a batería en la categoría de 12 V del mundo. Es extremadamente compacta y ergonómica, para un corte rápido en el lugar de trabajo, lo que la hace adecuada para aplicaciones de corte en cualquier situación. El motor sin escobillas de alto rendimiento de esta pequeña amoladora angular facilita el trabajo rápido y la alta productividad. También es muy versátil, para cortar varios materiales, como metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System). La GWS 12V-76 Professional es la primera amoladora angular profesional pequeña de 12 V del mundo. Bandeja para maletín L-BOXX 1/2 (1 600 A00 F0F); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2 baterías GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79); 1 disco tronzador de metal duro Carbide Multiwheel (2 608 623 011); 1/2 bandeja para L-BOXX, para cargador y batería; 2 discos tronzadores, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (disponibles por separado en juego de 5 unidades: 2 608 601 520); Caperuza protectora (2 608 000 632)
Miniamoladora a batería GWS 12V-76
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 76 mm |
| Velocidad de rotación | 19500 rpm |
| Peso | 0.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gws 12v-76 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,70 € Sin IVA
/ unidad
420,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días