AMOLADORA GWS 12-125 P C/CABLE CUBIERTA PROTECTORA

Amoladora angular

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GWS 12-125 P (06013A6200)
Rubix:799302338000
fabricante:06013A6200
EAN:4053423254860
brand logo

Resumen técnico

Tensión230 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AMOLADORA GWS 12-125 P C/CABLE CUBIERTA PROTECTORA


Encontrar una amoladora angular práctica y fácil de usar para los trabajos cotidianos no es tarea fácil. Por eso hemos diseñado la gama de amoladoras GWS 12. La GWS 12-125 P Professional está equipada con un PROtection switch (interruptor de hombre muerto) muy práctico que detiene la amoladora en cuanto se suelta. También dispone de las funciones KickBack Control y arranque progresivo, así como de una protección contra el arranque involuntario. Esta amoladora angular con empuñadura lateral antivibraciones es compacta, práctica, económica y, no obstante, potente. La buena ergonomía de esta pequeña amoladora angular, conseguida gracias a un mango más fino y una empuñadura lateral antivibraciones, se traduce en mayor comodidad y menos fatiga. El robusto motor con elevada capacidad de sobrecarga asegura un avance de trabajo rápido y dispone de protección contra las sobrecargas que prolonga la vida útil de la herramienta. Diseñada para un manejo fácil, la herramienta cuenta con una cubierta de protección sin llave y se suministra con una cubierta de plástico clipable para las aplicaciones de corte.

Cualidades

  • PROtection switch (interruptor de hombre muerto) y KickBack Control para una buena protección del usuario
  • Trabajo rápido y sin fatiga gracias a una buena relación potencia/circunferencia de agarre
  • Protección contra el arranque involuntario, arranque progresivo y Vibration Control

Información técnica


Atributos
Tensión230 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11000 rpm
Peso2.4 kg
Inalámbricono
165,30 Sin IVA
/ unidad
200,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días