EXTRACTOR RODAMIENTOS 15-200MM 2 GARRAS
Extractor universal 2 garras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:5094171
Roebuck:886550
Rubix:798960537000
EAN:3660338399817


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 300 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR RODAMIENTOS 15-200MM 2 GARRAS
Extractores de 2 garras. Construcción robusta, alto rendimiento y larga vida útil. Para utilizar como toma interior o exterior. Topes para evitar la caída de las garras.. Tornillo de extracción mecánica. Hilo laminado con revestimiento especial. Cambio o inversión rápida de las garras de extracción pulsando la parada. También es adecuado para retirar piezas asimétricas.
El hombro de la cabeza del tornillo evita que la llave se deslice. Fabricado en Alemania
Universal 2-arm puller, span 15-200mm, reach 165mm
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 300 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,33 € Sin IVA
/ unidad
173,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días