Referencias
Bahco:4540-25
Rubix:798717435000
EAN:7314150125012


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 4 |
|---|---|
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4540-25 EXTRACTOR GARRAS 5PZS
Cualidades
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6095 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 4 |
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Diámetro | 19.05 mm |
| Tipo | multiple extractor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,02 € Sin IVA
/ unidad
415,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días