4532-BL EXTRACTOR 2 GAR 25-130
Extractor universal de 2 brazos con husillo endurecido por inducción y acabado galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:4532-BL
Rubix:798338528000
EAN:7314150221929


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 130 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
Detalles de producto : 4532-BL EXTRACTOR 2 GAR 25-130
Cualidades
Las grandes superficies de las garras ofrecen muchas ventajas para la extracción cuidadosa y rápida de poleas, engranajes y rodamientos de bolas|Reversible de externo a interno mediante el reposicionamiento de los brazos|Acabado: galvanizado, con husillo endurecido por inducción, desde 4532-C, D, E, F, G and H|Los brazos siempre sujetan paralelos entre sí
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1680 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 130 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 4.5 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,21 € Sin IVA
/ unidad
134,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días