Referencias
Beta Tools:1501/3
Rubix:798164568000
fabricante:015010103
EAN:8014230138213


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 25 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1501/3-EXTRACTORES DE PATAS FINAS
Extractores de patas finas
Cualidades
Thin-jaw extractors
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x175x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1878 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 25 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 135 mm |
| Fuerza de extracción | 4.5 t |
| Diámetro | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,90 € Sin IVA
/ unidad
261,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días