EXTRACTOR TORNILLOS M3-M6

Extractor de tornillos

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8551 S 1
Rubix:799226361000
fabricante:2659352
EAN:4010886930519
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior7 mm
Capacidad exterior6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXTRACTOR TORNILLOS M3-M6


Extractor de tornillos
Bolt extractor size 1 M3-M6 For removing broken screws, bolts and tube ends Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length Greater safety for user and component alike Larger application range, time-saving

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior7 mm
Capacidad exterior6 mm
Profundidad2.7 mm
Diámetro1.8 mm
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días