U.53KL0 EXTRACTORES DE TIRANTES

U.53KL - Extractores de tirantes sin roscar

Ver información técnica
Referencias
Facom:U.53KL0
Rubix:798527181000
EAN:3148516948403
brand logo
Resumen técnico
Capacidad interior25 mm
Capacidad exterior100 mm
Profundidad110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.53KL0 EXTRACTORES DE TIRANTES


• Los extractores de tirante sin roscar permiten el empleo de las pinzas U.49P1 a U.49P9 para extracción de rodamientos por toma interior. • U.53KL0 : para pinzas U.49P1 a U.49P4. • U.53KL2: para pinzas U.49P5 a U.49P9 con punta de adaptación U.49BR1.
SOPORTE EXTRACTOR DE RODAMIENTO-25-100MM

Aplicaciones

Untapped stems, suitable for use with pliers Ref U.49P1 --> U.49P9 for removing bearings with internal grip.
- U.53KL0: for pliers Ref U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2: for pliers Ref U.49P5 --> U.49P9 with adjustable bit Ref U.49BR1.

Información técnica


Atributos
Peso neto409 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x45x45 mm
Peso con embalaje409 g
Capacidad interior25 mm
Capacidad exterior100 mm
Profundidad110 mm
Fuerza de extracción1 t
Usonon-tapped beams allow the use of clamps u.49p1 to u.49p9 to extract bearings by internal grip.
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,06 Sin IVA
/ unidad
142,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días