Referencias
Gedore:1.38/2
Rubix:798178210000
fabricante:8017710
EAN:4036976105667


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 215 mm |
| Profundidad | 195 mm |
Detalles de producto : 8017710 1.38/2 - UTENSILIO EXTRACTOR 70-215 MM
Utensilio extractor
Separator puller 70-215 mm These separator pullers are used together with the bearing separators 1.40 The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing separators
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 215 mm |
| Profundidad | 195 mm |
| Fuerza de extracción | 3.4 t |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,98 € Sin IVA
/ unidad
193,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días