1554751 1.07/3-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 250X200 MM
Tensor rápido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/3-E
Rubix:798178826000
fabricante:1554751
EAN:4036976112467


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 400 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1554751 1.07/3-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 250X200 MM
Cualidades
•Calidad industrial, 3 brazos para una distribución óptima de la carga, sin vuelco y respetuoso con el material
Travesaño resistente, de diseño ergonómico
Gancho forjado al rojo vivo
Ganchos autoportantes con perfil en T para una unión firme y sin juego
Ajuste rápido patentado para un ajuste y regulación sencillos y seguros - sin necesidad de herramientas
Puede utilizarse como extractor interno moviendo los ganchos
Superficie de husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión
El husillo permanece liso y limpio - no es necesario engrasar ni aceitar
El travesaño puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del GEDORE-trekkerset
Travesaño resistente, de diseño ergonómico
Gancho forjado al rojo vivo
Ganchos autoportantes con perfil en T para una unión firme y sin juego
Ajuste rápido patentado para un ajuste y regulación sencillos y seguros - sin necesidad de herramientas
Puede utilizarse como extractor interno moviendo los ganchos
Superficie de husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión
El husillo permanece liso y limpio - no es necesario engrasar ni aceitar
El travesaño puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del GEDORE-trekkerset
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 400 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | quick release puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,25 € Sin IVA
/ unidad
544,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días