1956361 1.06/2A1-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 210X150 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/2A1-B
Rubix:798179040000
fabricante:1956361
EAN:4036976120905


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 260 mm |
| Capacidad exterior | 210 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1956361 1.06/2A1-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 210X150 MM
Cualidades
•Patrón forjado resistente
Patas extractoras forjadas de una sola pieza
Con freno de pata - evita el deslizamiento accidental de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para el ajuste uniforme de las patas extractoras. Permite realizar extracciones centradas, con una óptima transmisión de fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Patas extractoras forjadas de una sola pieza
Con freno de pata - evita el deslizamiento accidental de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para el ajuste uniforme de las patas extractoras. Permite realizar extracciones centradas, con una óptima transmisión de fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 260 mm |
| Capacidad exterior | 210 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,45 € Sin IVA
/ unidad
201,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h