UWG.330 ARIETE
UWG - Arietes huecos 20T y 30T para U.320H, U.330H
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:UWG.330
Rubix:798527150000
EAN:3148510763927




Resumen técnico
| Capacidad interior | 177 mm |
|---|---|
| Profundidad | 177 mm |
| Fuerza de extracción | 30 t |
Documentos
Detalles de producto : UWG.330 ARIETE
• Estos arietes están destinados a los extractores hidráulicos U.320H y U.330H en remplazo o en opción en los extractores manuales U.320 y U.330 mediante tornillos especiales UWG.320H01 y UWG.330H01. • Equipados con un pistón aterrajado, reciben un tornillo central que permite trabajar en empuje o en tracción. • Arietes accionados por la bomba 700 bares UWP .10MA. • Es posible la utilización en función gato.
ARIETE HIDRAULICO 30T PARA U.330H
Cualidades
•These jacks are intended for hydraulic pullers U.320H and U.330H in replacement or option on manual pullers U.320 and U.330 using special screws UWG.320H01 and UWG.330H01
They are fitted with through taps receiving a central screw to work in pushing or traction
Jacks activated with pump UWP.10MA
The use in jack function is possible
They are fitted with through taps receiving a central screw to work in pushing or traction
Jacks activated with pump UWP.10MA
The use in jack function is possible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10784 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x205x135 mm |
| Peso con embalaje | 10784 g |
| Capacidad interior | 177 mm |
| Profundidad | 177 mm |
| Fuerza de extracción | 30 t |
| Diámetro | 115 mm |
| Tipo | hollow jack |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1436,44 € Sin IVA
/ unidad
1738,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días