1981153 1.04/HP2A-B - EXTRACTOR UNIV. HIGH POWER DE 2 PATAS C/FRENO DEL GANCHO 200X150 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.04/HP2A-B
Rubix:798176777000
fabricante:1981153
EAN:4036976121780
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior260 mm
Capacidad exterior200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1981153 1.04/HP2A-B - EXTRACTOR UNIV. HIGH POWER DE 2 PATAS C/FRENO DEL GANCHO 200X150 MM


Extractor universal HIGH POWER modelo de 2 brazos, brazos rígidos con freno del brazo 200x150 mm Viga transversal especialmente endurecida y templada que permite el uso seguro de fuerzas de tracción extremadamente altas y duplica la capacidad de tracción Modelo forjado resistente Brazos rígidos forjados de una sola pieza Freno del brazo - evita el deslizamiento accidental de los brazos. El brazo puede deslizarse a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón Al invertir los brazos, esta herramienta puede usarse como extractor interno o externo Escala para un ajuste uniforme del brazo de tracción. Permite una tracción centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas Ampliable con husillo hidráulico (véase la tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior260 mm
Capacidad exterior200 mm
Profundidad150 mm
Fuerza de extracción10 t
Diámetro22 mm
Tipouniversal puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,11 Sin IVA
/ unidad
296,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días