Extractores universales de tres brazos
Número de abrazaderas/garras | 3 |
---|---|
Capacidad interior | 160 mm |
Capacidad exterior | 220 mm |
Número de abrazaderas/garras | 3 |
---|---|
Capacidad interior | 160 mm |
Capacidad exterior | 220 mm |
Profundidad | 150 mm |
Longitud | 220 mm |
Tipo | Universal Puller |
En stock; entrega ≈24/48h