KGF06-02 00051153

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGF06-02
Rubix:751607051043
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (sus303), pbt (cuerpo), sus304 (pinza), pom (anillo de sujeción/botón de liberación), nbr (junta tórica)
Conexión 1applicable tube od ø6 mm (nylon / soft nylon / polyurethane)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGF06-02 00051153


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGF, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materialacero inoxidable (sus303), pbt (cuerpo), sus304 (pinza), pom (anillo de sujeción/botón de liberación), nbr (junta tórica)
Conexión 1applicable tube od ø6 mm (nylon / soft nylon / polyurethane)
Perfilconector hembra - kgf (serie kg de racores de conexión instantánea de acero inoxidable)
Conexión 2rc 1/4 thread (r(pt) 1/4)
Temperatura máx.60 °C
Tipoconector hembra (racor de conexión instantánea)
Diámetro de tubo6 mm
16,43 € Sin IVA
/ unidad
19,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días