Referencias
Festo:GCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:756101790113
fabricante:6267
EAN:4052568019679

Resumen técnico
| Material | pom (tuerca de unión, tapón roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 in |
Documentos
Detalles de producto : GCK-1/8-PK-4-KU
Conector rápido acodado GCK-1/8-PK-4-KU Diseño polimérico. Diámetro nominal=2,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* PK-4 con manguito Tuerca, * R1/8), Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información sobre materiales, carcasa=POM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,3 g |
| Material | pom (tuerca de unión, tapón roscado) |
| Conexión 1 | r 1/8 in |
| Perfil | gck |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días